ソフラン アロマリッチ 柔軟剤 液体 本体 各種

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(480mL) 香りスイートフローラルアロマ 注文コード45155944 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は繰り返し・詰め替え・香りなど7種類から選べます 他の種類を見る

【好きな香りも、見た目のキレイも続く※、キレイトリートメント柔軟剤】※洗濯のくり返しによるシワ・ヨレを防ぐ効果 ”咲きたてアロマ製法”で、選んだときの香りの特徴が、キャップに注ぐときから衣類を脱ぐときまでずっと変わらずに続く。天然ローズマリーオイル配合。洗濯をくり返しても、シワやヨレを防いで見た目のキレイが続く。

使用方法
全自動洗濯機の場合:柔軟(仕上げ)剤投入口に本品を入れて洗濯する二槽式洗濯機
手洗いの場合:すすぎの水がきれいになったら本品を入れて約3分まわすか、ひたした後、脱水する*洗濯機の設定に「ためすすぎ」と「注水すすぎ」がある場合は「ためすすぎ」を選んでください。
形状液体 シリーズソフラン 香りスイートフローラルアロマ 使用量目安:キャップ1杯は約42ml洗濯物量:水量:キャップ計量の目安6.0kg:65L:40ml、約1杯4.5kg:55L:30ml、3/4杯3.0kg:45L:20ml、1/2杯1.5kg:30L:10ml、1/4杯*ドラム式洗濯機の場合は、洗濯物量の目安に従ってください。手洗いの場合は、洗濯物量0.5kgに対して3mlを目安にお使いください。 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする