使用方法全自動洗濯機の場合:柔軟(仕上げ)剤投入口に本品を入れて洗濯する二槽式洗濯機、手洗いの場合:すすぎの水がきれいになったら本品を入れて約3分まわすか、ひたした後、脱水する*洗濯機の設定に「ためすすぎ」と「注水すすぎ」がある場合は「ためすすぎ」を選んでください。
形状液体
シリーズソフラン
香りフローラルブーケアロマ
使用量目安:キャップ1杯は約42ml洗濯物量:水量:キャップ計量の目安6.0kg:65L:40ml、約1杯4.5kg:55L:30ml、3/4杯3.0kg:45L:20ml、1/2杯1.5kg:30L:10ml、1/4杯*ドラム式洗濯機の場合は、洗濯物量の目安に従ってください。*手洗いの場合は、洗濯物量0.5kgに対して3mlを目安にお使いください。
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応