正面

- ソフラン アロマリッチ 柔軟剤 液体 本体 各種 LION(ライオン) 45156039 - ソフラン アロマリッチ 柔軟剤 液体 本体 各種 LION(ライオン) 45156039

ソフラン アロマリッチ 柔軟剤 液体 本体 各種

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(480mL) 香りアクアフラワーアロマ 注文コード45156039 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は繰り返し・詰め替え・香りなど7種類から選べます 他の種類を見る

【好きな香りも、見た目のキレイも続く※、キレイトリートメント柔軟剤】※洗濯のくり返しによるシワ・ヨレを防ぐ効果 ”咲きたてアロマ製法”で、選んだときの香りの特徴が、キャップに注ぐときから衣類を脱ぐときまでずっと変わらずに続く。天然ローズマリーオイル配合。洗濯をくり返しても、シワやヨレを防いで見た目のキレイが続く。

使用方法全自動洗濯機の場合:柔軟(仕上げ)剤投入口に本品を入れて洗濯する二槽式洗濯機、手洗いの場合:すすぎの水がきれいになったら本品を入れて約3分まわすか、ひたした後、脱水する*洗濯機の設定に「ためすすぎ」と「注水すすぎ」がある場合は「ためすすぎ」を選んでください。 形状液体 シリーズソフラン 香りアクアフラワーアロマ 使用量目安:キャップ1杯は約42ml洗濯物量:水量:キャップ計量の目安6.0kg:65L:40ml、約1杯4.5kg:55L:30ml、3/4杯3.0kg:45L:20ml、1/2杯1.5kg:30L:10ml、1/4杯*ドラム式洗濯機の場合は、洗濯物量の目安に従ってください。*手洗いの場合は、洗濯物量0.5kgに対して3mlを目安にお使いください。 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする