※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
ケーブルトレイ(奥行用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
適合機種
FS W=700・800(FS80、FSR80、FSS80、FSL80、FSP80、FST80、FSB80、FSC80、FSG90)
注文コード
45156063
品番
RD875-D5LN
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄t1.6
塗装色
ブラック
適合機種
FS W=700・800(FS80、FSR80、FSS80、FSL80、FSP80、FST80、FSB80、FSC80、FSG90)
質量(kg)
0.4
外形寸法D(mm)
460
外形寸法W(mm)
80
外形寸法H(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。