日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ケーブルホルダー(FS用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
適合機種
FSシリーズW=700(FSS D=800 900、FSST、FSH D=900、組替仕様・2ME D=600〜900、FSNを除く)、W=800(FSG D=900 1000を除く)AHシリーズ W=700
注文コード
45156115
品番
RD87-2SK
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄t2.3
塗装色
ブラック(樹脂コーティング)
適合機種
FSシリーズW=700(FSS D=800 900、FSST、FSH D=900、組替仕様・2ME D=600〜900、FSNを除く)、W=800(FSG D=900 1000を除く)AHシリーズ W=700
質量(kg)
0.7
収納本数(本)
約70本
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500