※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ケーブルホルダー(FS用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
適合機種
FSシリーズW=700(FSS、FSST、組替仕様・2MEを除く)、W=800(FSG D=900 1000を除く)
注文コード
45156124
品番
RD87-3SK
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄t2.3
塗装色
ブラック(樹脂コーティング)
適合機種
FSシリーズW=700(FSS、FSST、組替仕様・2MEを除く)、W=800(FSG D=900 1000を除く)
質量(kg)
1.2
収納本数(本)
約143本
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500