※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ケーブルホルダー(結束テープ付タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
適合機種
FSシリーズ W=700(FSS D=800 900、FSST、FSH D=900を除く)、W=800(FSG D=900 1000除く) DARC W=700
注文コード
45156142
品番
RD87-2TK
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄t2.3
塗装色
ブラック(樹脂コーティング)
適合機種
FSシリーズ W=700(FSS D=800 900、FSST、FSH D=900を除く)、W=800(FSG D=900 1000除く) DARC W=700
質量(kg)
0.1
収納本数(本)
約169本
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500