カミ商事
カミ商事の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
カミ商事の トイレットペーパー
エルモアピコ1.5倍巻
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(8ロール)
注文コード
45156188
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
長尺巻なので保管スペースを減らし、たっぷり使用できます。
1ロールが長持ちするので交換の手間が省けます。
種別
芯あり
材質
パルプ
幅(mm)
109
色
ホワイト
タイプ
シングル
長さ(m)
75
シリーズ
エルモアピコ
香り
花の香り