※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
ダクト付パネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称
2U
注文コード
45156264
品番
RD871-2EK
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
呼称
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂
塗装色
ブラック
質量(kg)
1
外形寸法D(mm)
85
外形寸法W(mm)
482.5
外形寸法H(mm)
88
呼称
2U
収納本数(本)
約134本
RoHS指令(10物質対応)
対応