※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
レベルフット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合
M16(FSB・(D)FR・CRB用)
注文コード
45156386
品番
RD73-5
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
適合
M16(FSB・(D)FR・CRB用)
質量(kg)
0.2
外形寸法H(mm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容質量(kg)
200/1コ