日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
レベルフット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合
M16 FSシリーズ(ラックオプション、レベルフット取付金具(RD732-16)または組替仕様・ベース付タイプ(-B)と組合せ(FST・FSC・FSBは除く)、(D)ARC、(D)FR、CRBゴム付
注文コード
45156395
品番
RD73-9
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
適合
M16 FSシリーズ(ラックオプション、レベルフット取付金具(RD732-16)または組替仕様・ベース付タイプ(-B)と組合せ(FST・FSC・FSBは除く)、(D)ARC、(D)FR、CRBゴム付
質量(kg)
0.4
外形寸法H(mm)
116
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容質量(kg)
200/1コ