※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
レベルフット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合
M16(FSB用)(キャスターと同時取付の場合)
注文コード
45156422
品番
RD73-13
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
適合
M16(FSB用)(キャスターと同時取付の場合)
質量(kg)
0.5
外形寸法H(mm)
161
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容質量(kg)
200/1コ