日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
レベルフット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合
M10(FL・FK・FOD・FOS用)ゴム付
注文コード
45156431
品番
RD73-6A
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
適合
M10(FL・FK・FOD・FOS用)ゴム付
質量(kg)
0.2
外形寸法H(mm)
83
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容質量(kg)
200/1コ