日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
レベルフット固定金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
45156447
品番
RD731-1S
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
鉄t3.2
質量(kg)
0.5
表面処理
ニッケルめっき
外形寸法D(mm)
92
外形寸法W(mm)
50
外形寸法H(mm)
28.2
RoHS指令(10物質対応)
対応