日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
固定ベルト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45156553
品番
RD821-30A
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
ポリエステル
色
ブラック
仕様
ベルト幅 25mm
質量(kg)
0.13
外形寸法L(mm)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応