日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
取手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
取付ピッチ(mm)
80
タイプ
Aタイプ
注文コード
45156571
品番
RD77-80A
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
取付ピッチ・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
-
質量(kg)
0.26
取付ピッチ(mm)
80
セット内容
2本入
摘要
-
タイプ
Aタイプ
材質(グリップ)
アルミ
材質(ブラケット)
亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)
対応