※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
取手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
取付ピッチ(mm)
68
タイプ
Bタイプ
注文コード
45156605
品番
RD77-68B
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
取付ピッチ・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
質量(kg)
0.16
取付ピッチ(mm)
68
セット内容
2本入
摘要
化粧座金付
タイプ
Bタイプ
材質(グリップ)
-
材質(ブラケット)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応