日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
絶縁プレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
45156641
品番
RD741-1K
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
POM
色
黒
仕様
M10
適合機種
FSシリーズ・(D)ARC
質量(kg)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応