日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
余長収納ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45156711
品番
RD872-1EK
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂
塗装色
ブラック
質量(kg)
2.1
外形寸法D(mm)
371.6
外形寸法W(mm)
482.5
外形寸法H(mm)
44
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応