※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
連結金具セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
塗装色
ペールホワイト
適合機種
FS60-□22
注文コード
45156754
品番
RD76-622FS
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
塗装色・適合機種
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
塗装色
ペールホワイト
適合機種
FS60-□22
質量(kg)
6.4
寸法L(mm)
2120
寸法D(mm)
557
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500