SYSTEMBOX-M システムボックス BOSCH(ボッシュ) 45157055 SYSTEMBOX-M システムボックス BOSCH(ボッシュ) 45157055 SYSTEMBOX-M システムボックス BOSCH(ボッシュ) 45157055

システムボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード45157055 品番SYSTEMBOX-M
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

ケースを連結させて便利に持ち運びができます。水平と垂直面折り畳みハンドル。用途やお好みに合わせてS・Mの2サイズ展開です。別売のアクセサリーボックスなどで拡張性もバツグンです。

用途電動工具、先端工具、パーツ類の収納・運搬。 サイズM 質量(g)1460 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×301×133 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×342×170 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする