コードレスマルチサンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45157064 品番USAN118H
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。
ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。
マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。
ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。
充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。
他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。

用途木材の研磨作業塗装剥がし。 セット内容本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚) 寸法(mm)オービットダイヤ軌道:1.6 質量(g)980 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×154×99 プレート寸法(mm)(アイロン型)101×149、(長方形)93×183 ストローク数(min-1[回/分])12000〜22000 回転数(min-1[回/分])6000〜11000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする