GBH18V-28CFH コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 45157089 GBH18V-28CFH コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 45157089 GBH18V-28CFH コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 45157089 GBH18V-28CFH コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 45157089 GBH18V-28CFH コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 45157089 GBH18V-28CFH コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ) 45157089

コードレスハンマードリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シャンク形状SDSプラスシャンク、ストレートシャンク 注文コード45157089 品番GBH18V-28CFH
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品はシャンク形状・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

クイックリリースシステム(1.5〜13mmΦ)採用
打撃力3.3Jの余裕のパワー
破つり作業が可能な3モード
キックバック防止機能で安全作業
正転・逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
吊り下げのための、収納可能なフック装備
吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)

用途コンクリートの穴あけ、破つり。 セット内容本体、サイドハンドル、深さゲージ、クイックリリースチャック 質量(kg)3.4 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×392×103 打撃数(min-1[回/分])0〜4220 最大穴あけ能力(mm) 鉄工13 最大穴あけ能力(mm) 木工30 最小スミヨセ寸法(mm)35 シャンク形状SDSプラスシャンク、ストレートシャンク 回転数(min-1[回/分])0〜950 最大穴あけ能力(mm) コンクリート28 打撃力(J)3.3 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットダイヤモンドコア68 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする