GFA12-H SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ) 45157098 GFA12-H SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ) 45157098 GFA12-H SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ) 45157098 GFA12-H SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ) 45157098 GFA12-H SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ) 45157098 GFA12-H SDSプラスハンマードリルアダプター BOSCH(ボッシュ) 45157098

SDSプラスハンマードリルアダプター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45157098 品番GFA12-H
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

フレキシクリックシステム10.8V対応アダプターです。コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-35FCがSDSプラスハンマードリルとして使用可能です。

用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。 適合機種コードレスドライバードリルGSR10.8V-35FC、GSR10.8V-15FC セット内容アダプター、サイドハンドル、深さゲージ、ベルトクリップ 質量(g)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144×55×55 打撃数(min-1[回/分])0〜3700 能力(Φmm)コンクリート10 回転数(min-1[回/分])0〜1700 打撃力(J)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-16
用途:
日曜大工時
その他業種

振動ドリルが欲しく、10.8vドリルに取り付け可能で尚且つ、コンパクトである為購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする