※パッケージ画像
BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の リベッター/ナッター/タッカー
BOSCH(ボッシュ)の ハンドタッカー
BOSCH(ボッシュ)の ハンドタッカー関連品
T型ネイル14mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
45157125
品番
2609255813
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
コードレスタッカーUT118H専用ネイルです。硬質金属ワイヤー製、硬質木材に対応します。
用途
木材への釘打ち、建築素材の取り付け。
適合機種
コードレスタッカーUT118H
セット内容
1000本入(50本×20)
高さ(mm)
14
質量(g)
150
頭部寸法(mm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応