1607950525 スパナ BOSCH(ボッシュ) 45157168 1607950525 スパナ BOSCH(ボッシュ) 45157168

スパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45157168 品番1607950525
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

GWG10.8V-50SHにコレットをしっかり取り付けます。

用途GWG10.8V-50SHにコレット取り付ける為のナットを締めます。 適合機種コードレスミニサンダーGWG10.8V-50SH 質量(g)55 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×140×4 RoHS指令(10物質対応)対応 スパナサイズ(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする