BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具・充電工具アクセサリー
BOSCH(ボッシュ)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
BOSCH(ボッシュ)の 締付/穴あけコレット
コレット6.35mm+ロックナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
45157177
品番
2608570085
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
シャンク径6.35mmの先端工具をしっかり本体に取り付けます。コレットとナットが一体設計、紛失防止になります。
用途
GWG10.8V-50SH、GGS27L用コレットです。
適合機種
コードレスミニサンダーGWG10.8V-50SH、ストレートグラインダーGGS27L
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×20×18
RoHS指令(10物質対応)
対応