RD86-E2-LA2L-1 SPD盤(ラックマウントタイプ) 日東工業 45157192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPD盤(ラックマウントタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個仕様(SPD)LT-121 Imax 10kA(電源用ブレーカ)GE52C 2P 20A(F30)(SPD用ブレーカ)NE52C 2P 50A注文コード45157192品番RD86-E2-LA2L-1
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。
19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。

仕様
(SPD)LT-121 Imax 10kA
(電源用ブレーカ)GE52C 2P 20A(F30)
(SPD用ブレーカ)NE52C 2P 50A
外形寸法W(mm)482.5外形寸法H(mm)132.5外形寸法D(mm)85呼称3U質量(kg)4規格EIA
注意
※接地は5.5mm2以上のアース線をご使用ください。また、多点接地とならないように接地してください。
※外部より通信線の引込みがある時は別途SPDの設置が必要です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする