日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
SPD盤(ラックマウントタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(SPD)LT-121 Imax 10kA(電源用ブレーカ)GE52C 2P 20A(F30)(SPD用ブレーカ)NE52C 2P 50A
注文コード
45157201
品番
RD86-E2-LA2L-2
参考基準価格(税別)
¥80,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。
19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。
仕様
(SPD)LT-121 Imax 10kA
(電源用ブレーカ)GE52C 2P 20A(F30)
(SPD用ブレーカ)NE52C 2P 50A
外形寸法W(mm)
482.5
外形寸法H(mm)
132.5
外形寸法D(mm)
85
呼称
3U
質量(kg)
4
規格
EIA
注意
※接地は5.5mm
2
以上のアース線をご使用ください。また、多点接地とならないように接地してください。
※外部より通信線の引込みがある時は別途SPDの設置が必要です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500