洗浄剤 エアコン用 中性タイプ

(9件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(10kg) 注文コード45157220 品番-
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。
作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。
除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。
環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段

使用方法
1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。
2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。
3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤 希釈倍率10 液性中性 販売区分業務用
化学物質安全性参考資料:(0.4MB)
注意
※アルミフィン・パーツ以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
エアコンクリーニング
個人のお客様

泡立ちが少なく、使用後の水流しも短時間で行える。
中性洗剤としては、汚れ落ちは良い方だと思います。
同シリーズのアルカリ洗剤をまだ使用したことがないので、使って汚れ落ちを比較してみたいです。
いろいろなメーカーの洗剤を使用してみましたが、汚れ落ちはアルカリ洗剤の方が落ちますが、安心の中性洗剤なので汚れ度合いによって使い分けしています。

2025-07-23
用途:
Cleaning airco's
Voylin 様 (その他業種)

It works well, but the size is kind of difficult to handle if you only need small amounts at once. It did remove the smell, but doesn't remove the mold very well which could also be my pressure spray not having enough power.

対象商品:
45157220
2025-07-10
用途:
エアコンクリーニング
東クリーンアップ 様 (サービス業)

年に1度必ずエアコン清掃してくれるお客様のとこは汚れがそんなにひどくないので、このエアコン用中性洗剤を使いました!アルカリ洗剤を使わなくても、すごくきれいになり、満足でした!

1人が参考にしています
2025-07-03
用途:
清掃時に使用
サービス業

アルカリ性の洗浄剤と間違って購入してしましました。
この洗剤は低発砲という事ですが、実際に使用してみて水と混ぜるときに泡立ちすぎて実際に希釈する時に泡が邪魔になって希釈しにくいといった印象がありました。
アルカリ性の洗剤の時はそういった事はありませんでした。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-09-14
用途:
清掃
サービスマスターM&J 様

エアコンクリーニングの仕事をしていますがとても汚れが落ちて重宝しています。

対象商品:
45157220
2025-08-01
用途:
エアコンクリーニング
エム.エスクリーン 様 (建設業・工事業)

中和しなくていいのでいいし使いやすいのでいい商品だと思います。リピート確定です。

2024-10-01
用途:
エアコン分解洗浄
電気・ガス・熱供給・水道業

以前の物よりも泡立ちが少なくなり洗浄しやすくなったと思います
それと洗浄液の香りが無くなり良かった様な悪かったような
以前のものはお客様から洗浄後の匂いがいいとなかなか評判が良かったので

2人が参考にしています
対象商品:
45157220
2024-07-03
用途:
エアコン室内機の洗浄に使いました。
建設業・工事業

中性洗剤で中和作業がせずに作業時間が短縮となりました。
現時点では效果は他メーカー品と変らない。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする