マルチポイントにも対応。高音質と快適な装着感のコンパクトデザインを両立。アップグレードされたBluetoothワイヤレスイヤホンのロングセラモデル「JBL TUNE125BT」。デバイスと有線で接続することなく、気軽に使用できるBluetoothワイヤレスイヤホンです。2017年の初代モデル「JBL TUNE110BT」からアップグレードを重ねてきたロングセラーシリーズであり、昨今の動画・音楽の視聴機会の増加やニーズに合わせて、よりお使いいただきやすい機能を充実させています。力強い低音とクリアな高音でメリハリの効いたJBLのパワフルサウンドをはじめ、耳元にすっきり収まるコンパクトなハウジングと、シンプルなデザインと操作性はそのままに、前モデルより2倍となった最大16時間の連続再生時間、さらに手に取りやすい価格帯ながらマルチポイント対応を踏襲しています。