曜日別特売
RD81-8JP ジョイント式コンセントバー(FS用) 日東工業 45157357

ジョイント式コンセントバー(FS用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)0.4
内容量1個注文コード45157357品番RD81-8JP
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
コンセント個数8仕様(コード)プラグ付コードVCTF3m付適合機種FS全機種質量(kg)0.4サテングレー定格電圧(V)AC125定格電流(A)15コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は電源コードがVCTFのため、配線はフロア上のみにお使いください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする