※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電源プラグコード

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 定格電流(A)30 仕様引掛形コードコネクタボディ:2PE付 NEMA規格5-30コード:VCT 5.5mm2×3心 注文コード45158093 品番RD88-3L530
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格電流・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
外形寸法L(mm)3000 定格電流(A)30 質量(kg)1.2 仕様引掛形コードコネクタボディ:2PE付 NEMA規格5-30コード:VCT 5.5mm2×3心 定格電圧(V)AC125 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
電気製品の組み立てに使用
有限会社摂南電子研究所 様

電気製品の電源コードとして使用し、構造上も機能上も問題なく仕上げできた。

対象商品:
45158127
2017-06-28
用途:
機器の電源接続
株式会社旭ネームプレート製作所 様

しっかりしていて安心して使えます。
プラグのはまりもちょうどよく、脱落防止コンセントにいい具合に収まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする