日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 電源コード/コンセント(FA)
日東工業の 電源コード(ACコード)
電源プラグコード
(2件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45158111
品番
RD88-3L520
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外形寸法L(mm)
3000
定格電流(A)
20
質量(kg)
0.8
仕様
引掛形コードコネクタボディ:2PE付 NEMA規格5-20コード:VCT 3.5mm2×3心
定格電圧(V)
AC125
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500