日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 電源コード/コンセント(FA)
日東工業の 電源コード(ACコード)
電源プラグコード
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45158127
品番
RD88-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
外形寸法L(mm)
3000
定格電流(A)
15
質量(kg)
0.4
仕様
差込プラグ:2PE付コード:VCTF 2.0mm2×3心
定格電圧(V)
AC125
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。