日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 電源コード/コンセント(FA)
日東工業の 電源コード(ACコード)
電源プラグコード
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45158136
品番
RD88-3K
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
外形寸法L(mm)
3000
定格電流(A)
15
質量(kg)
0.6
仕様
差込プラグ:2PE付コード:VCT 2.0mm2×3心
定格電圧(V)
AC125
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。