日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
分電盤ユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45158197
品番
RD864-5EN6P8
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。
一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。
前面透明保護カバー付です。
塗装色
ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
質量(kg)
6
材質(本体)
鉄t1.2、t1.6
タイプ
横一列単系統プチスリムタイプ
規格
EIA
深さ(mm)
105
呼称
5U
縦(mm)
221
横(mm)
482.5
相線式
単相2線式100V
主幹ブレーカ種類
-
主幹ブレーカ容量
NE62C2P60A
分岐ブレーカ容量
PN2P20A
分岐内容
PN 2P 20A(H-Type) 2E100V×8、予備回路×4
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500