※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の ライティングレール
日東工業の レール
L型レール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
45158267
品番
RD65-38N
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
外形寸法D(mm)
380
塗装色
ペールホワイト
適合
(台板)RD15-40N
適合機種
(D)FR53
材質
鉄t2.0
質量(kg)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応