※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の ライティングレール
日東工業の レール
L型レール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
45158294
品番
RD65-19N
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
外形寸法D(mm)
195
塗装色
ペールホワイト
適合機種
FOD
材質
鉄t2.3
質量(kg)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応