※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の ライティングレール
日東工業の レール
L型レール(AH用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
45158312
品番
RD65-60AHK
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。
前後マウントアングル間690〜840mmに取付可能です。
外形寸法D(mm)
595〜762
塗装色
ブラック
適合機種
AHシリーズ全機種
材質
鉄t2.3
質量(kg)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60
注意
※ケージナット用マウントアングル専用です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500