※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 45158321 品番 RD65-27PW
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
外形寸法D(mm)268 塗装色ペールホワイト 適合機種FS60、FSR60、FSL60、FST60、FSP60、FSC60、FSB60、FL60-E、FL50-J、FLN50-J、FLN50、FLW60、(D)ARC50、DARC60-7□E、FK40-J、FKN40-E・J、FK50-E 材質鉄t2.3 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
注意
※FKシリーズに取付の際はマウントレール(RD66-F,-J)が必要となります。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45158355
2013-07-16
用途:
コンピュータのサーバーを本製品のレール上に固着させて出し入れするのに用います。
株式会社エスジーエス 様

規格に適合しているので何ら問題なくスムーズに使えています。改善点については今後使用していく中で気付くと思いますが、その時はどんどん提案してゆこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする