日東工業
日東工業の ライティングレール
日東工業の レール
L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
45158355
品番
RD65-57PW
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
外形寸法D(mm)
568
塗装色
ペールホワイト
適合機種
FS90、FSR90、FSL90、FSC90、FST90、FSG100、FSG110、FSS90、FSS100、FSS110、FSST90、FSST100、FSST110、FSH90、FSH100、FSH110、FSN80、FLP90、(D)ARC80、DARC90-7□E、FLS90、FLM90
材質
鉄t2.3
質量(kg)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60
注意
※FKシリーズに取付の際はマウントレール(RD66-F,-J)が必要となります。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500