日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 電源コード/コンセント(FA)
日東工業の 電源コード(ACコード)
コンセント付プラグコード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
換気扇2コ用
注文コード
45158504
品番
RD48-2RD
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電源はコンセントに差込むだけの換気扇用プラグコード
色
ブラック
仕様
換気扇2コ用
適合
(換気扇)R45-091A、121、091T、121T
質量(kg)
0.1
外形寸法L(mm)
2250
RoHS指令(10物質対応)
対応