※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の ライティングレール
日東工業の レール
スライドレール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
仕様
2段式ロック付
注文コード
45158565
品番
RD64-245R
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法D(mm)
457
外形寸法H(mm)
9.5
定格荷重(N [kgf])
401.8(41)
仕様
2段式ロック付
材質
鉄
質量(kg)
0.9
表面処理
クロメートめっき
外形寸法W(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※定格荷重は、引出した状態のトラベル及び左右の幅の中心における静荷重にて設定してあります。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500