※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の ライティングレール
日東工業の レール
マウントレール(B形) (D)FR用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
外形寸法L(mm)
750
注文コード
45158696
品番
RD66-75B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
外形寸法L
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法L(mm)
750
塗装色
アルマイト
適合機種
(D)FR H寸法 1000mm用
材質
アルミ型材
質量(kg)
1