※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の ライティングレール
日東工業の レール
マウントレール(B形) (D)FR用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
45158705
品番
RD66-100B
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
外形寸法L(mm)
1000
塗装色
アルマイト
適合機種
(D)FR H寸法 1250mm用
材質
アルミ型材
質量(kg)
1.3
RoHS指令(10物質対応)
対応