※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の ライティングレール
日東工業の レール
マウントレール(B形) (D)FR用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
45158723
品番
RD66-150B
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外形寸法L(mm)
1500
塗装色
アルマイト
適合機種
(D)FR H寸法 1750mm用
材質
アルミ型材
質量(kg)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応