※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の ライティングレール
日東工業の レール
マウントレール(B形) (D)FR用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
45158732
品番
RD66-175B
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
外形寸法L(mm)
1750
塗装色
アルマイト
適合機種
(D)FR H寸法 2000mm用
材質
アルミ型材
質量(kg)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応