※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
換気扇付パネル(FS用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
FS W700用
注文コード
45158924
品番
RD47-73K
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
主に背面側フレーム上部に取付けて、排熱用としてご利用ください。
背面板の上部スリット位置にも取付け可能です。
仕様
AC100V(電源プラグコード付)
□120換気扇・低騒音タイプ×3コ
材質
パネル鉄t1.0
塗装色
ブラック
適合機種
FS W700用
質量(kg)
2.1
外形寸法D(mm)
59
外形寸法W(mm)
608
外形寸法H(mm)
149
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐震タイプFSTは除く。
※背面ドア組替仕様/FS□-RF, -RS, -RF□L, -RDP2, -RDF2は除く。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500