※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の ライティングレール
日東工業の レール
山型レール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
45158967
品番
RD62-255
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
外形寸法D(mm)
545
種別
(D)FR用
質量(kg)
1.6
外形寸法W(mm)
80
外形寸法H(mm)
24.5
仕様
3段式用
材質
鉄t1.6
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応